Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz- Stehhocker Free Regular Hutsitz Gestrick Orange schwarz /schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitz- Stehhocker Free Regular Hutsitz Gestrick Orange schwarz /schwarz
Sitz- Stehhocker Free Regular Hutsitz Gestrick Orange schwarz /schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#ONGOFR010201340122
Hersteller:
     Ongo
Herst.-Nr.:
     FR010201340122
EAN/GTIN:
     4251188364781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Sitz-Stehstuhl
Steh-Sitzhocker
  • speziell für die Situation am höhenverstellbaren Arbeitsplatz konzipiert
  • der Griff an der höhenverstellbaren Säule macht den Ongo Free noch beweglicher
  • Sitzbezug: Mikrofasergestrick: 97 % Polyester und 3 % Elasthan auf Form gestrickt, Öko-Tex 100, Farbechtheit nach Automobilstandard, 40.000 Scheuertouren
  • Sitzschaum:: Polyurethanschaum
  • Sitzträger: glasfaserverstärktes Polyamid
  • Auslösering: glasfaserverstärktes Polyamid
  • Konusaufnahme: Aluminium
  • Griff: TPU
  • Gasdruckfeder: Stahl / Kunststoff
  • Bodenteller: Verbundwerkstoff aus Holz und Kunststoff (WPC)
  • Standfläche des Fußunterteils: TPE
  • Höhe: Regular
  • Sitz: Hut
  • Bezug: Gestrick Orange
  • Säule: schwarz
  • Bodenteller: WPC Schwarz
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
110 kg
Breite des Sitzes:
35 cm
Farbe der Sitzfläche:
orange
Farbe des Fußes:
schwarz
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Ongo
Material der Sitzfläche:
Gestrick
Material des Fußes:
WPC
Sitzform:
Hütchensitz
Sitzhöhe:
47-67 cm
Textilzusammensetzung:
97 % Polyester und 3 % Elasthan auf Form gestrickt, Öko-Tex 100, Farbechtheit nach Automobilstandard, 40.000 Scheuertouren
GPSR:
Köhl GmbH, Paul-Ehrlich-Str., 4, 63322, Rödermark, Deutschland, www.koehl.com, info@koehl.com, +49 6074 928120
Weitere Suchbegriffe: Stehhilfe, arbeitsdrehhocker, Bürohocker, Polsterhocker, Schemel, Sitzhilfe, Stehsitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,01*
€ 387,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,16*
€ 384,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,14*
€ 366,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,97*
€ 348,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 283,93*
€ 337,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,71*
€ 303,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.