Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz- Stehhocker Free Regular Hutsitz kvadrat Remix h.grau schwarz /schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitz- Stehhocker Free Regular Hutsitz kvadrat Remix h.grau schwarz /schwarz
Sitz- Stehhocker Free Regular Hutsitz kvadrat Remix h.grau schwarz /schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#ONGOFR010201340406
Hersteller:
     Ongo
Herst.-Nr.:
     FR010201340406
EAN/GTIN:
     4251188364903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Sitz-Stehstuhl
Steh-Sitzhocker
  • speziell für die Situation am höhenverstellbaren Arbeitsplatz konzipiert
  • der Griff an der höhenverstellbaren Säule macht den Ongo Free noch beweglicher
  • Sitzbezug: kvadrat - Remix: 90 % Schurwolle, 10 % Nylon, lichtecht, abriebfest
  • Sitzschaum:: Polyurethanschaum
  • Sitzträger: glasfaserverstärktes Polyamid
  • Auslösering: glasfaserverstärktes Polyamid
  • Konusaufnahme: Aluminium
  • Griff: TPU
  • Gasdruckfeder: Stahl / Kunststoff
  • Bodenteller: Verbundwerkstoff aus Holz und Kunststoff (WPC)
  • Standfläche des Fußunterteils: TPE
  • Höhe: Regular
  • Sitz: Hut
  • Bezug: kvadrat Remix Hellgrau
  • Säule: schwarz
  • Bodenteller: WPC Schwarz
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
110 kg
Breite des Sitzes:
35 cm
Farbe der Sitzfläche:
hellgrau
Farbe des Fußes:
schwarz
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Ongo
Material der Sitzfläche:
Kvadrat Remix
Material des Fußes:
WPC
Sitzform:
Hütchensitz
Sitzhöhe:
47-67 cm
Textilzusammensetzung:
90 % Schurwolle, 10 % Nylon, lichtecht, abriebfest
GPSR:
Köhl GmbH, Paul-Ehrlich-Str., 4, 63322, Rödermark, Deutschland, www.koehl.com, info@koehl.com, +49 6074 928120
Weitere Suchbegriffe: Stehhilfe, arbeitsdrehhocker, Bürohocker, Polsterhocker, Schemel, Sitzhilfe, Stehsitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,90*
€ 485,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,75*
€ 474,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,50*
€ 462,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,53*
€ 434,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 354,25*
€ 421,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,19*
€ 379,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.