Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz- Stehhocker Free Regular Hutsitz Boxmark Leder blau schwarz /schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitz- Stehhocker Free Regular Hutsitz Boxmark Leder blau schwarz /schwarz
Sitz- Stehhocker Free Regular Hutsitz Boxmark Leder blau schwarz /schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#ONGOFR010201340610
Hersteller:
     Ongo
Herst.-Nr.:
     FR010201340610
EAN/GTIN:
     4251188365078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
arbeitsdrehhocker toplift
arbeitsdrehhocker
  • speziell für die Situation am höhenverstellbaren Arbeitsplatz konzipiert
  • der Griff an der höhenverstellbaren Säule macht den Ongo Free noch beweglicher
  • Sitzbezug: Echtleder: lichtecht, abriebfest, reißfest
  • Sitzschaum: FCKW-freier Polyurethanschaum
  • Sitzträger: glasfaserverstärktes Polyamid
  • Auslösering: glasfaserverstärktes Polyamid
  • Konusaufnahme: Aluminium
  • Griff: TPU
  • Gasdruckfeder: Stahl / Kunststoff
  • Bodenteller: Verbundwerkstoff aus Holz und Kunststoff (WPC)
  • Standfläche des Fußunterteils: TPE
  • Höhe: Regular
  • Sitz: Hut
  • Bezug: Boxmark Leder blau
  • Säule: schwarz
  • Bodenteller: WPC Schwarz
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
110 kg
Breite des Sitzes:
35 cm
Farbe der Sitzfläche:
blau
Farbe des Fußes:
schwarz
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Ongo
Material der Sitzfläche:
Leder
Material des Fußes:
WPC
Sitzform:
Hütchensitz
Sitzhöhe:
47-67 cm
Textilzusammensetzung:
Öko-Tex-Standard 100, lichtfest, abriebfest
Weitere Suchbegriffe: Bürohocker, Polsterhocker, Schemel, Sitzhilfe, Stehhilfe, Stehsitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,56*
€ 515,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,15*
€ 510,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,95*
€ 496,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,95*
€ 464,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 377,93*
€ 449,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,58*
€ 408,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.