Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz- Stehhocker Free Tall Triangel skai Dynactiv Makari 160 Graus s w./sw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitz- Stehhocker Free Tall Triangel skai Dynactiv Makari 160 Graus s w./sw.
Sitz- Stehhocker Free Tall Triangel skai Dynactiv Makari 160 Graus s w./sw.
Artikel-Nr.:
     467-#ONGOFR020301341307
Hersteller:
     Ongo
Herst.-Nr.:
     FR020301341307
EAN/GTIN:
     4251188375169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
arbeitsdrehhocker kunstleder
arbeitsdrehhocker
  • speziell für die Situation am höhenverstellbaren Arbeitsplatz konzipiert
  • der Griff an der höhenverstellbaren Säule macht den Ongo Free noch beweglicher
  • Sitzbezug: DynactivTM Makari 160: ca. 89 % PVC-Compound und ca. 11 % Baumwolle, Lichtechtheit 6, Scheuertouren 150.000 Martindale, antibakteriell, salzwasserbeständig
  • Sitzschaum: FCKW-freier Polyurethanschaum
  • Sitzträger: glasfaserverstärktes Polyamid
  • Auslösering: glasfaserverstärktes Polyamid
  • Konusaufnahme: Aluminium
  • Griff: TPU
  • Gasdruckfeder: Stahl / Kunststoff
  • Bodenteller: Verbundwerkstoff aus Holz und Kunststoff (WPC)
  • Standfläche des Fußunterteils: TPE
  • Höhe: Tall
  • Sitz: Triangel
  • Bezug: skai Dynactiv Makari 160 Grau
  • Säule: schwarz
  • Bodenteller: WPC Schwarz
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
110 kg
Breite des Sitzes:
39 cm
Farbe der Sitzfläche:
grau
Farbe des Fußes:
schwarz
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Ongo
Material der Sitzfläche:
skai Dynactiv Makari
Material des Fußes:
WPC
Sitzform:
Triangle-Sitz
Sitzhöhe:
57-81 cm
Textilzusammensetzung:
ca. 89 % PVC-Compound und ca. 11 % Baumwolle
Tiefe des Sitzes:
39 cm
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker toplift, Bürohocker, Polsterhocker, Schemel, Sitzhilfe, Stehhilfe, Stehsitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,41*
€ 431,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,57*
€ 427,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,69*
€ 405,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,65*
€ 382,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 311,73*
€ 370,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,59*
€ 333,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.