| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ONGOFR020304351232 Herst.-Nr.: FR020304351232 EAN/GTIN: 4251188380309 |
| | |
|
| | |
| - speziell für die Situation am höhenverstellbaren Arbeitsplatz konzipiert
- der Griff an der höhenverstellbaren Säule macht den Ongo Free noch beweglicher
- Sitzbezug: Camira Rivet, 100 % REPREVE recyceltes Polyester mit EU Ecolabel, > = 80.000 Scheuertouren
- Sitzschaum: FCKW-freier Polyurethanschaum
- Sitzträger: glasfaserverstärktes Polyamid
- Auslösering: glasfaserverstärktes Polyamid
- Konusaufnahme: Aluminium
- Griff: TPU
- Gasdruckfeder: Stahl / Kunststoff
- Bodenteller: Verbundwerkstoff aus Holz und Kunststoff (WPC)
- Standfläche des Fußunterteils: TPE
- Höhe: Tall
- Sitz: Triangel
- Bezug: Camira Rivet Ozeanblau
- Säule: Chrom
- Bodenteller: WPC Cremeweiß
Weitere Informationen: | | Belastbarkeit: | 110 kg | Breite des Sitzes: | 39 cm | Farbe der Säule: | chrom | Farbe der Sitzfläche: | ozeanblau | Farbe des Fußes: | cremeweiß | höhenverstellbar: | ja | Marke: | Ongo | Material der Sitzfläche: | Camira Rivet | Material des Fußes: | WPC | Sitzform: | Triangle-Sitz | Sitzhöhe: | 57-81 cm | Textilzusammensetzung: | 100 % REPREVE® recyceltes Polyester mit EU Ecolabel | Tiefe des Sitzes: | 39 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürohocker, Polsterhocker, Schemel, Sitzhilfe, Stehhilfe, Stehsitz |
| | |
| |