Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PAGN2060603 Herst.-Nr.: 20606-03 EAN/GTIN: 4009212324016 |
| |
|
| | |
| - Ringbuch Basic Colours
- Mit 2-Ring-Mechanik
- Rückenbreite: 35 mm
- Material: Pappe mit PP-Folie kaschiert
- Für Format A4
- Größe (B x H): 260 x 320 mm
- Ringdurchmesser: 25 mm
- Farbe: Rot
Weitere Informationen: | | Anzahl Ringe: | 2 | Blattformat: | A4 | Breite: | 260 mm | Farbe: | rot | Farbname: | rot | Höhe: | 320 mm | Marke: | Pagna | Material: | Pappe | Mechaniktyp: | Ringmechanik | Ringdurchmesser: | 25 mm | Rückenbreite: | 35 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,16* | € 2,07* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,25* | € 2,17* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,22* | € 2,17* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,37* | € 2,40* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,64* | € 2,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|