Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4 2 Ringe 25mm Deutschland


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch A4 2 Ringe 25mm Deutschland
Ringbuch A4 2 Ringe 25mm Deutschland
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN2076115
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20761-15
EAN/GTIN:
     4009212053688
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Ringbuch
  • für Dokumente im Format A4
  • Deutschlandkarte 2018
  • farbiger Motivdruck mit schmutzabweisender Laminierung
  • mit praktischer 2-Ring-Mechanik für bequemes Arbeiten mit gelochten Unterlagen
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Blattniederhalter vorhanden:
nein
Breite:
260 mm
Einbandmaterial:
Karton
Farbe:
mehrfarbig
Greifloch:
nein
Höhe:
320 mm
Marke:
Pagna
Material:
Karton
Mechaniktyp:
D-Ring-Reißmechanik
Motiv:
Deutschland
Ringdurchmesser:
25 mm
Rückenbreite:
35 mm
Rückenschild:
ohne
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 3,22*
€ 4,46*
9 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 3,12*
€ 5,39*
1 Tag
7
1
€ 5,49*
ab € 3,54*
€ 5,86*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 4,88*
€ 7,77*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 53,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
21680-15
ab € 1,82*
Ähnlich
Pagna
21325-15
ab € 3,69*
Ähnlich
Pagna
50338-15
ab € 3,56*
Ähnlich
Pagna
21757-15
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.