Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftbox Lucy Colours A4 PP farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftbox Lucy Colours A4 PP farbig sortiert
Heftbox Lucy Colours A4 PP farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN2100100
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     21001-00
EAN/GTIN:
     4009212032416
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox
  • Heftbox Lucy Colours A4
  • PP
  • 30 mm Rückenbreite
  • 325x245x30 mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
245 mm
Bruttogewicht:
0.146 kg
Farbe:
Lucy Colours sortiert
Farbname:
sortiert
Höhe:
325 mm
Marke:
Pagna
Material:
PP (Polypropylen)
Rückenbreite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, sammelbox a4 sortiert, dokumentenbox a4, dokumentenbox, 21001, Heft, Heft-Sammelbox, Heftmappe, Heftsammelbox
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
6
€ 5,49*
ab € 2,02*
€ 3,01*
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 2,07*
€ 3,12*
1 Tag
36
6
€ 4,99*
ab € 3,17*
€ 4,48*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 18,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.