Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftbox, A4, 30mm, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-706405099
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     21001-00
EAN/GTIN:
     4009212032416
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox
Verkaufsdisplay mit 6 Heftboxen Art. 21001 sortiert. Heftbox. für A4. PP; Rückenbreite 30 mm. Basic Colours. farbig sortiert.
Weitere Informationen:
Serie:
Basic
Format:
A4
Art des Verschlusses:
Einstecklasche im Deckel
Fassungsvermögen:
300 Blatt
Breite:
250 mm
Höhe:
325 mm
Tiefe:
30 mm
Material:
Polypropylen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
36
6
€ 5,49*
ab € 2,02*
€ 3,01*
9 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 2,07*
€ 3,12*
1 Tag
36
6
€ 4,99*
ab € 3,17*
€ 4,48*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 18,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.