Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftbox Trend A4 Pappe farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftbox Trend A4 Pappe farbig sortiert
Heftbox Trend A4 Pappe farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN2130800
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     21308-00
EAN/GTIN:
     4009212016461
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Heftbox Trend Colours A4
  • 3 Innenklappen
  • mit Gummizugverschluss
  • farbig sortiert in den FArben orange, lila, hellblau, lindgrün, dunkelrosa; eine spezielle Farbwahl ist nicht möglich
  • 335x245x40 mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
245 mm
Farbe:
sortiert
Farbname:
sortiert Trend
für Format:
A4
Höhe:
335 mm
Marke:
Pagna
Material:
Pappe
Rückenbreite:
35 mm
Verschluss:
Gummizug
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
84
6
€ 5,49*
ab € 2,57*
€ 3,96*
1 Tag
unbekannt
6
€ 4,99*
ab € 2,96*
€ 4,51*
Lager 467
102
6
€ 5,87*
ab € 2,96*
€ 4,79*
1
€ 4,30*
ab € 4,89*
€ 8,02*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 28,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
21308-12
ab € 3,22*
Ähnlich
Pagna
21308-17
ab € 2,39*
Ähnlich
Pagna
21308-20
ab € 2,36*
Ähnlich
Pagna
21308-09
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.