Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelbox A4 Deutschland Gummizugverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelbox A4 Deutschland Gummizugverschluss
Sammelbox A4 Deutschland Gummizugverschluss
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN2132515
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     21325-15
EAN/GTIN:
     4009212053701
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox
  • Sammelbox
  • für Dokumente im Format A4
  • Deutschlandkarte 2018
  • farbiger Motivdruck mit schmutzabweisender Laminierung
  • mit zusätzlichem Gummizugverschluss zum Aufbewahren und Transportieren loser Unterlagen
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Gummizugverschluss
Breite:
245 mm
Farbe:
mehrfarbig
für Format:
A4
Heftungsart:
lose
Höhe:
335 mm
Marke:
Pagna
Material:
Karton
Motiv:
Deutschland
Tiefe:
40 mm
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, pagna heftbox a4, dokumentenbox a4, dokumentenbox, 21325, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsmappe, Ordnungsmappe, Sammelmappe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
14
€ 5,87*
ab € 3,68*
€ 6,33*
2 Tage
14
€ 5,49*
ab € 3,73*
€ 6,35*
€ 5,50*
ab € 4,05*
€ 7,78*
1 Tag
14
€ 4,99*
ab € 5,26*
€ 8,52*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
21680-15
ab € 1,83*
Ähnlich
Pagna
50338-15
ab € 2,99*
Ähnlich
Pagna
20761-15
ab € 3,21*
Ähnlich
Pagna
21757-15
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.