Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummizugmappe A4 weiß PP 3 Einschlagklappen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gummizugmappe A4 weiß PP 3 Einschlagklappen
Gummizugmappe A4 weiß PP 3 Einschlagklappen
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN2161302
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     21613-02
EAN/GTIN:
     4009212048783
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
  • Gummizugmappe
  • für Dokumente im Format A4
  • weiß
  • aus langlebigem PP
  • mit schwarzem Eckspanngummi zum Verschließen
  • zusätzliche 3 Einschlagklappen für das Sammeln und Transportieren loser Unterlagen auch in kleineren Formaten
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
245 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Füllhöhe:
5 mm
Heftungsart:
ohne Lochung
Höhe:
320 mm
Marke:
Pagna
Material:
PP (Polypropylen)
Seitenklappen:
ja
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, kunststoff eckspanner a4 weiß, einschlagmappe weiß, einschlagmappe din a4, 21613, Aktenmappe, Einlegemappe, Gummizug, Korrespondenzmappe, Mappe, Sammelmappe, Umlaufmappe, Vorgangsmappe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
13
1
€ 5,87*
ab € 1,17*
€ 2,13*
1
€ 7,95*
ab € 1,18*
€ 2,16*
2 Tage
92
1
€ 5,95*
ab € 1,25*
€ 2,23*
1
€ 6,95*
ab € 1,31*
€ 2,37*
1
€ 6,78*
ab € 1,39*
€ 2,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
21613-05
ab € 1,12*
Ähnlich
Pagna
21613-09
ab € 1,20*
Ähnlich
Pagna
21613-12
ab € 1,20*
Ähnlich
Pagna
21613-13
ab € 1,28*
Ähnlich
Pagna
21613-17
ab € 1,20*
Ähnlich
Pagna
21613-19
ab € 1,13*
Ähnlich
Pagna
21613-34
ab € 1,20*
Ähnlich
Pagna
21613-04
ab € 1,19*
Ähnlich
Pagna
21613-03
ab € 1,15*
Ähnlich
Pagna
21613-01
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.