Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Gummizugmappe A4 PP 3 Einschlagklappen weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PAGNA Gummizugmappe A4 PP 3 Einschlagklappen weiß
PAGNA Gummizugmappe A4 PP 3 Einschlagklappen weiß
Artikel-Nr.:
     832-309631
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     21613-02
EAN/GTIN:
     4009212048783
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Die praktische Gummizugmappe in zwölf kräftigen Farben mit drei Innenklappen hält lose Blätter oder Hefter bis zum Format DIN A4 sicher fest. Das Eckspanngummi bietet den Unterlagen zusätzlichen Schutz vor dem Herausfallen. Die Falzungen, durch die sie sich an die Füllmenge anpasst, machen die Mappe zu einem gern gesehenen Begleiter in Schule, Studium und Beruf, den man gar nicht mehr aus der Hand legen möchte. Das stabile PP macht die Gummizugmappe zu einem langlebigem Ordnungshelfer.
Weitere Informationen:
weight:
0.150 kg
height:
0.010 m
width:
0.250 m
depth:
0.320 m
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 1,14*
€ 1,75*
2 Tage
113
1
€ 5,95*
ab € 1,15*
€ 2,07*
1
€ 7,95*
ab € 1,21*
€ 2,23*
1
€ 6,95*
ab € 1,30*
€ 2,37*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 1,39*
€ 2,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
21613-05
ab € 1,10*
Ähnlich
Pagna
21613-09
ab € 1,20*
Ähnlich
Pagna
21613-12
ab € 1,19*
Ähnlich
Pagna
21613-13
ab € 1,28*
Ähnlich
Pagna
21613-17
ab € 1,19*
Ähnlich
Pagna
21613-19
ab € 1,12*
Ähnlich
Pagna
21613-34
ab € 1,19*
Ähnlich
Pagna
21613-07
ab € 1,08*
Ähnlich
Pagna
21613-04
ab € 1,19*
Ähnlich
Pagna
21613-03
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.