Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummizugmappe A4 PP transluzent lindgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gummizugmappe A4 PP transluzent lindgrün
Gummizugmappe A4 PP transluzent lindgrün
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN2161317
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     21613-17
EAN/GTIN:
     4009212035530
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
  • Gummizugmappe Lucy Colours
  • Mit 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel
  • Verschluß durch 2 Gummizüge an den Ecken
  • Material: PP
  • Für Format A4
  • Größe (B x H): 247 x 320 mm
  • Füllvermögen: 5 mm
  • Farbe: Transluzent lindgrün
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
245 mm
Farbe:
hellgrün
Farbname:
transluzent lindgrün
Füllhöhe:
5 mm
Heftungsart:
lose
Höhe:
320 mm
Marke:
Pagna
Material:
PP (Polypropylen)
Seitenklappen:
ja
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, einschlagmappe, 21613, Aktenmappe, Einlegemappe, Gummizug, Korrespondenzmappe, Mappe, Sammelmappe, Umlaufmappe, Vorgangsmappe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
28
€ 5,87*
ab € 1,19*
€ 2,22*
6 Tage
51
€ 5,99*
ab € 1,20*
€ 2,28*
1 Tag
28
€ 4,99*
ab € 1,29*
€ 2,36*
1 Tag
28
€ 5,49*
ab € 1,29*
€ 2,36*
€ 6,95*
ab € 1,31*
€ 2,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
21613-02
ab € 1,18*
Ähnlich
Pagna
21613-05
ab € 1,12*
Ähnlich
Pagna
21613-09
ab € 1,20*
Ähnlich
Pagna
21613-12
ab € 1,19*
Ähnlich
Pagna
21613-13
ab € 1,27*
Ähnlich
Pagna
21613-19
ab € 1,14*
Ähnlich
Pagna
21613-34
ab € 1,20*
Ähnlich
Pagna
21613-04
ab € 1,19*
Ähnlich
Pagna
21613-03
ab € 1,15*
Ähnlich
Pagna
21613-01
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.