Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummizugmappe Polypropylen A4 lindgrün Lucy Colours


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-706810011
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     21613-17
EAN/GTIN:
     4009212035530
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Gummizugmappe für A4. Lucy Trend Colours lindgrün aus PP mit Eckspanngummi. 3 Einschlagklappen.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Farbe:
lindgrün transluzent
Art des Verschlusses:
Gummizug
Fassungsvermögen:
100 Blatt
Breite:
245 mm
Höhe:
320 mm
Tiefe:
10 mm
Material:
Polyproplyen (PP)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
28
€ 5,87*
ab € 1,19*
€ 2,22*
6 Tage
51
€ 5,99*
ab € 1,20*
€ 2,28*
1 Tag
28
€ 4,99*
ab € 1,29*
€ 2,36*
Lager 690
28
€ 5,49*
ab € 1,29*
€ 2,36*
€ 6,95*
ab € 1,31*
€ 2,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
21613-02
ab € 1,18*
Ähnlich
Pagna
21613-05
ab € 1,12*
Ähnlich
Pagna
21613-09
ab € 1,20*
Ähnlich
Pagna
21613-12
ab € 1,19*
Ähnlich
Pagna
21613-13
ab € 1,27*
Ähnlich
Pagna
21613-19
ab € 1,14*
Ähnlich
Pagna
21613-34
ab € 1,20*
Ähnlich
Pagna
21613-04
ab € 1,19*
Ähnlich
Pagna
21613-03
ab € 1,15*
Ähnlich
Pagna
21613-01
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.