Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsmappe Sprint 3-teilig rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsentationsmappe Sprint 3-teilig rot
Präsentationsmappe Sprint 3-teilig rot
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN2200301
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     22003-01
EAN/GTIN:
     4013951000889
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
  • Präsentationsmappe SPRINT
  • Mit Halbmondstanzungen und 2 Klemmschienen
  • Hochwertiger Karton
  • Für Format: A4
  • Größe (B x H): 225 x 310 mm
  • Farbe: Rot
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
225 mm
Farbe:
rot
Farbe der Rückseite:
rot
Farbe der Vorderseite:
rot
Farbname:
rot
Höhe:
310 mm
Marke:
Pagna
Material:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, präsentationsmappe a4 rot, präsentations-alben din a4, präsentations alben, 15012708, 22003, Bewerbung, Bewerbungs, Bewerbungs-Schnellhefter, Bewerbungs-Sichthefter, BewerbungsSchnellhefter, BewerbungsSichthefter, Hefter, Präsentationshefter, Schnellhefter, Sichthefter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
15
€ 5,87*
ab € 1,49*
€ 2,26*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 1,46*
€ 2,66*
10 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 1,43*
€ 2,72*
1
€ 5,50*
ab € 1,52*
€ 3,89*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,99*
ab € 2,28*
€ 4,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 33,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
22003-02
ab € 1,33*
Ähnlich
Pagna
22003-04
ab € 1,42*
Ähnlich
Pagna
22003-06
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.