Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PAGN2200506 Herst.-Nr.: 22005-06 EAN/GTIN: 4013951002616 |
| |
|
| | |
| - Bewerbungsset START
- Inhalt: 5 Klemmschienen und 5 Vorder- und Rückdeckel, Schriftzung BEWERBUNG in silbernen Buchstaben auf dem Vorderdeckel
- Hochwertiger Karton
- Für Format A4
- Größe (B x H): 210 x 300 mm
- Farbe: Grau
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Breite: | 220 mm | Farbe: | grau | Farbname: | grau | Höhe: | 310 mm | Marke: | Pagna | Material: | Karton | Papiergewicht: | 270 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewerbungs-Set, Bewerbungsset, pagna bewerbungsmappe grau, bewerbungs mappe, pagna bewerbungsmappe, 10500647, 22005, Bewerbung, Bewerbungs, Bewerbungs-Schnellhefter, Bewerbungs-Sichthefter, BewerbungsSchnellhefter, BewerbungsSichthefter, Hefter, Präsentationshefter, Schnellhefter, Sichthefter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 2,45* | € 3,41* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,36* | € 4,84* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,98* | € 4,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,58* | € 5,89* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,87* | € 6,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|