Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsmappe Star 2-teilig beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsentationsmappe Star 2-teilig beige
Präsentationsmappe Star 2-teilig beige
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN2200809
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     22008-09
EAN/GTIN:
     4013951007673
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
  • Präsentationsmappe STAR
  • Mit Klemmschiene
  • Aus satiniertem Karton
  • Für Format A4
  • Größe (B x H): 220 x 310 mm
  • Farbe: Beige
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
220 mm
Farbe:
beige
Farbe der Rückseite:
beige
Farbe der Vorderseite:
beige
Farbname:
beige
Höhe:
310 mm
Marke:
Pagna
Material:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Clip-Hefter, Cliphefter, Klemm-Mappe, Klemmhefter, Klemmmappe, Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, präsentationsmappen a4 pappe, präsentations-alben din a4, präsentations alben, 22008, Bewerbung, Bewerbungs, Bewerbungs-Schnellhefter, Bewerbungs-Sichthefter, BewerbungsSchnellhefter, BewerbungsSichthefter, Hefter, Präsentationshefter, Schnellhefter, Sichthefter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 1,01*
€ 1,60*
2 Tage
42
1
€ 5,49*
ab € 1,00*
€ 1,87*
1
€ 5,50*
ab € 1,08*
€ 2,99*
2 Tage
42
1
€ 4,99*
ab € 1,65*
€ 2,99*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 32,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
22008-02
ab € 1,03*
Ähnlich
Pagna
22008-01
ab € 1,00*
Ähnlich
Pagna
22008-04
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.