| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PAGN2202204 Herst.-Nr.: 22022-04 EAN/GTIN: 4013951012684 |
| |
|
| | |
| - Bewerbungsmappe SQUARE
- Mit 2 Klemmschienen, 2 Klarsichteinschüben und erhabener Prägung BEWERBUNG auf dem Vorderdeckel
- Aus satiniertem Premium Karton
- Format: A4
- Größe (B x H): 225 x 310 mm
- Farbe: Schwarz
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Breite: | 225 mm | Farbe: | schwarz | Farbe der Rückseite: | schwarz | Farbe der Vorderseite: | schwarz | Höhe: | 310 mm | Marke: | Pagna | Material: | Karton | Papiergewicht: | 320 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bewerbungsmappe schwarz karton, bewerbungs mappe, bewerbungs-mappe schwarz, 10507969, 22022, Bewerbung, Bewerbungs, Bewerbungs-Schnellhefter, Bewerbungs-Sichthefter, BewerbungsSchnellhefter, BewerbungsSichthefter, Hefter, Präsentationshefter, Schnellhefter, Sichthefter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,03* | € 3,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,29* | € 4,04* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,33* | € 4,15* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,20* | € 4,83* | | | | | | | | 10 | | € 4,30* | ab € 3,56* | € 4,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|