Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewerbungsmappe Square, A4, schwarz PAGNA 22022-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewerbungsmappe Square, A4, schwarz PAGNA 22022-04
Bewerbungsmappe Square, A4, schwarz PAGNA 22022-04
Bewerbungsmappe Square, A4, schwarz PAGNA 22022-04
Bewerbungsmappe Square, A4, schwarz PAGNA 22022-04
Bewerbungsmappe Square, A4, schwarz PAGNA 22022-04
Bewerbungsmappe Square, A4, schwarz PAGNA 22022-04
Bewerbungsmappe Square, A4, schwarz PAGNA 22022-04
Bewerbungsmappe Square, A4, schwarz PAGNA 22022-04
Artikel-Nr.:
     639-513770023
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     22022-04
EAN/GTIN:
     4013951012684
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
Bewerbungsmappe SQUARE. Mit 2 Klemmschienen, 2 Klarsichteinschüben und erhabener Prägung BEWERBUNG auf dem Vorderdeckel. Aus satiniertem Premium Karton. Format: A4. Größe (B x H): 225 x 310 mm. Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
225
Farbe der Rückseite:
schwarz
Farbe der Vorderseite:
schwarz
Flächenmasse des Papiers:
320
Höhe:
310
Verwendung für Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: bewerbungsmappe pagna, bewerbungshefter, Square, A4, schwarz, PAGNA, 22022-04
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
35
1
€ 4,99*
ab € 2,04*
€ 3,64*
2 Tage
35
1
€ 5,49*
ab € 2,28*
€ 4,03*
11 Tage
35
1
€ 5,87*
ab € 2,35*
€ 4,14*
1
€ 5,50*
ab € 2,20*
€ 4,82*
10
€ 4,30*
ab € 3,55*
€ 4,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
22022-02
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.