Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsmappe Perfect 2-teilig schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Präsentationsmappe Perfect 2-teilig schwarz
Präsentationsmappe Perfect 2-teilig schwarz
Präsentationsmappe Perfect 2-teilig schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN2203104
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     22031-04
EAN/GTIN:
     4013951005884
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
  • Präsentationsmappe Perfect
  • 2tlg
  • aus satiniertem Premium-Karton
  • mit 2 Dreiecktaschen
  • Farbe: schwarz
  • 310x227x3 mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
220 mm
Farbe:
schwarz
Farbe der Rückseite:
schwarz
Farbe der Vorderseite:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
310 mm
Marke:
Pagna
Material:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, pagna karton präsentationsmappe, präsentations-alben schwarz, präsentations alben, 22031, Bewerbung, Bewerbungs, Bewerbungs-Schnellhefter, Bewerbungs-Sichthefter, BewerbungsSchnellhefter, BewerbungsSichthefter, Hefter, Präsentationshefter, Schnellhefter, Sichthefter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
30
€ 5,87*
ab € 1,17*
€ 1,73*
1
€ 5,50*
ab € 1,30*
€ 3,42*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 51,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
22031-02
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.