Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner 1-7 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pultordner 1-7 schwarz
Pultordner 1-7 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN24071-04
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24071-04
EAN/GTIN:
     4013951001039
Suchbegriffe:
Pultordner
pagna pultordner schwarz
pagna pultordner
pultordner
  • Einband aus Hartpappe (RC) mit Dehnrücken
  • Zwischenblätter aus Spezialkarton mit Schaulöchern und überstehenden Kunststoff-Taben
  • Größe: 270 x 340 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
7
Anzahl der Sichtlöcher:
3
Blattformat:
A4
Breite:
270 mm
Bruttogewicht:
0.483 kg
Einbandmaterial:
Hartpappe
Farbe:
schwarz
Farbe der Blätter:
schwarz
Farbe des Einbandes:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A4
Höhe:
340 mm
Marke:
Pagna
Material:
Pappe
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: 15012646, 24071, Dokumentenmappe, Mappe, Ordnungs, Ordnungs-Mappe, OrdnungsMappe, Termin, Termin-Ordnungsmappe, Terminordner, TerminOrdnungsmappe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 5,49*
ab € 5,19*
€ 8,08*
€ 5,50*
ab € 4,98*
€ 8,75*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 5,63*
€ 8,75*
€ 6,95*
ab € 5,56*
€ 8,98*
Lager 467
11
€ 5,87*
ab € 5,79*
€ 9,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24121-04
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.