Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe 6 Fächer PP orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnungsmappe 6 Fächer PP orange
Ordnungsmappe 6 Fächer PP orange
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN4005612
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     40056-12
EAN/GTIN:
     4013951008465
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
  • Ordnungsmappe
  • Farbe Fächerblock: Orange
  • Verschluß durch 2 Eckspanngummis
  • Material Einband: PP
  • Für Format: A4
  • Größe (B x H): 245 x 320 mm
  • Mit 6 Fächern
  • Farbe Einband: Transluzent
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
6
Besonderheiten:
inkl. Eckspanngummi
Blattformat:
A4
Breite:
245 mm
Einbandmaterial:
PP (Polypropylen)
Farbe:
orange
Farbe des Einbandes:
orange
Farbname:
transluzent
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
320 mm
Marke:
Pagna
Papiergewicht:
210 g/qm
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, pagna ordnungsmappe pp, faltmappe, ordnungsmappe pagna, 40056, Ablagemappe, Fächer, Mappe, Ordnungs, OrdnungsMappe, Schriftenordner, Schriftgut, Schriftgut-Sortiermappe, Schriftgut-Vorordner, SchriftgutSortiermappe, SchriftgutVorordner, Sortiermappe, Vorordner
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 2,10*
€ 3,23*
9 Tage
16
2
€ 6,99*
ab € 6,23*
€ 9,78*
1
€ 4,30*
ab € 5,95*
€ 10,12*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
40056-00
ab € 10,51*
Ähnlich
Pagna
40056-01
ab € 2,10*
Ähnlich
Pagna
40056-02
ab € 2,10*
Ähnlich
Pagna
40056-05
ab € 2,10*
Ähnlich
Pagna
40056-03
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.