Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4 Gummizug schwarz Pressspan 2 Ringe 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch A4 Gummizug schwarz Pressspan 2 Ringe 16mm
Ringbuch A4 Gummizug schwarz Pressspan 2 Ringe 16mm
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN4410004
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     44100-04
EAN/GTIN:
     4013951011960
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Ringbuch
  • für Dokumente im Format A4
  • Ringdurchmesser 16 mm
  • schwarz
  • aus strapazierfähigem Pressspan
  • mit praktischer 2-Ring-Mechanik
  • zusätzlichem Verschluss mit Gummizug insbesondere für sicheren Transport von Unterlagen
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Besonderheiten:
mit schwarzem Gummizugverschluss 6mm breit
Blattniederhalter vorhanden:
nein
Breite:
265 mm
Farbe:
Schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
320 mm
Marke:
Pagna
Material:
Pressspan
Mechaniktyp:
Ringmechanik
Ringdurchmesser:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 manila, ringbuch a4, ringbuch, 44100, Prospektalbum, Schulringbuch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
€ 5,49*
ab € 1,35*
€ 2,53*
Lager 467
55
€ 5,87*
ab € 1,33*
€ 2,55*
2 Tage
55
€ 4,99*
ab € 1,66*
€ 3,04*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
44100-02
ab € 1,34*
Ähnlich
Pagna
44100-05
ab € 1,34*
Ähnlich
Pagna
44100-03
ab € 1,34*
Ähnlich
Pagna
44100-01
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.