Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe Deskorganizer A4 7 Fächer rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordnungsmappe Deskorganizer A4 7 Fächer rot
Ordnungsmappe Deskorganizer A4 7 Fächer rot
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN44171-01
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     44171-01
EAN/GTIN:
     4013951006072
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
  • Deskorganizer mit Eckspanngummi, dehnbarem Rücken
  • farbigem Griffregister, mit Polyesterfolie verstärkt
  • farbige Kartoneinlage zur Beschriftung und blanko Ersatzeinlage zur individuellen Beschriftung am PC
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
7
Besonderheiten:
dehnbarer Rücken
Blattformat:
A4
Breite:
238 mm
Bruttogewicht:
0.384 kg
Einbandmaterial:
PP (Polypropylen)
Farbe:
rot
Farbe der Blätter:
farbig
Farbe des Einbandes:
rot
Farbname:
rot
für Format:
A4
Höhe:
330 mm
Marke:
Pagna
Material:
PP (Polypropylen)
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, Pultordner, pagna ordnungsmappe 7 fächer rot, karton register, karton-register a4, 10556034, 44171, Eckspanner, Eckspanner-Fächermappe, Eckspanner-Ordnungsmappe, EckspannerFächermappe, EckspannerOrdnungsmappe, Fächerbox, Gummizug, Gummizug-Fächermappe, Gummizug-Ordnungsmappe, GummizugFächermappe, GummizugOrdnungsmappe, Mappe, Ord, Ordnungs, OrdnungsMappe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 5,47*
€ 8,80*
2 Tage
15
1
€ 5,95*
ab € 5,66*
€ 8,93*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 5,69*
€ 8,97*
3 Tage
4
1
€ 5,49*
ab € 5,88*
€ 9,21*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 7,43*
€ 11,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
44171-02
ab € 5,59*
Ähnlich
Pagna
44171-04
ab € 5,57*
Ähnlich
Exacompta
540705E
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.