Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenelement HxBxT 32,9x34,2x81,3cm 12 Fächer PS (Polystyrol) grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PaperFlow 9H4442.02 Büro-Schubladenschrank Grau
PaperFlow 9H4442.02 Büro-Schubladenschrank Grau
Artikel-Nr.:
     467-#PAPF9H444202
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     9H4442.02
EAN/GTIN:
     3660141020137
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Etiketten Schubladenmagazin
Postsortieranlage
  • Für die Ausstattung Ihres Schrankes
  • Das Schubladenelement schützt Ihre Dokumente vor Staub und Licht
  • Für DIN A4 oder 24x32cm Formate
  • Lieferung mit Etiketten und Etikettenhaltern
  • Höhe der Schubladen: 6,2cm
  • aus Poystyrol
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubladenhöhen:
1
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
813 mm
Bruttogewicht:
12 kg
Farbe:
grau
Farbe des Gehäuses:
grau
Farbname:
grau
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
329 mm
Höhe der Schublade:
62 mm
Marke:
Paperflow
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
342 mm
Weitere Suchbegriffe: Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenbox, schubladenbox lichtgrau geschlossen, etiketten schubladenmagazin, schubkastenschrank grau, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 111,29*
€ 146,25*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 114,35*
€ 146,25*
€ 4,95*
ab € 164,01*
€ 204,28*
Frei Haus
ab € 200,40*
€ 246,08*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,25*
€ 174,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,71*
€ 169,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,04*
€ 163,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 129,00*
€ 153,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,35*
€ 136,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
9H4441.01
ab € 107,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.