| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PAPFTA4013 Herst.-Nr.: TA40.13 EAN/GTIN: 3660141225242 |
| |
|
| | |
| - Runder Beistelltisch
- Zeitloses Design
- Anti-Kratzfarbe
- Ultraleichte Montage
- Tischplatte: Stahl, 4mm Stärke, Durchmesser 40 cm, Epoxylackierung
- Tischsäule: Stahl, Durchmesser 50 mm, Epoxylackierung
- Tischfuß: Stahl, 4mm Stärke, Durchmesser 35 cm, Epoxylackierung
- Logistik: Zerlegte Lieferung
Weitere Informationen: | | Breite: | 400 mm | Bruttogewicht: | 9.0000 kg | Höhe: | 570 mm | Marke: | Paperflow | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 101,65* | € 131,64* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 101,95* | € 131,64* | | | | | 11 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 116,74* | € 150,77* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 115,91* | € 153,13* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 136,31* | € 168,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|