Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich Canvas 160x230cm Modell D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Teppich Canvas 160x230cm Modell D
Teppich Canvas 160x230cm Modell D
Teppich Canvas 160x230cm Modell D
Artikel-Nr.:
     467-#PAPFTCAN160X230MD
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TCAN160X230MD
EAN/GTIN:
     3660141914351
Suchbegriffe:
Teppich
  • Für alle Einrichtungsstile
  • helle Farben
  • extra weiches Polypropylengarn
  • Florhöhe: 7,5 mm
  • Herstellungsart: maschinell gewebt
  • Material: 100% Polypropylen
  • mehrfarbiges Garn
  • fusselt nicht
  • pflegeleicht
  • für Fußbodenheizung geeignet
  • Logistik: verpackt in hochbeständiger transparenter Kunststofffolie
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Bruttogewicht:
5.4250 kg
Farbe:
mehrfarbig
GPSR:
Paperflow, Rue de la Marne, 15, 59130, Lambersart, Frankreich, www.paperflow.fr, contact@paperflow.fr, +33 3 20 930909
Marke:
Paperflow
Material:
PP (Polypropylen)
Produktbreite:
160 cm
Produktlänge:
230 cm
Textilzusammensetzung:
100% Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Bodenbelag, Indoorteppich, Outdoorteppich
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 104,23*
€ 140,47*
Lager 467
94 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 120,57*
€ 153,72*
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 139,54*
€ 169,86*
15 Tage
11
Frei Haus
ab € 166,31*
€ 197,53*
€ 2,95*
ab € 172,84*
€ 212,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,72*
€ 182,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,25*
€ 178,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,43*
€ 171,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,43*
€ 163,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 133,86*
€ 159,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,57*
€ 143,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
TCAN160X230MA
ab € 104,77*
Ähnlich
Paperflow
TCAN160X230MC
ab € 104,28*
Ähnlich
Paperflow
TCAN160X230MB
ab € 78,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.