Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich,f. innen,HxLxB 7,5x2300x1600mm,PP,m. Dreieck-/Viereckmuster


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
228118
228118
228118
Artikel-Nr.:
     711-228118
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TCAN160X230MD
EAN/GTIN:
     3660141914351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Teppich
paperflow teppich
Teppich
  • für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Länge x Breite 7,5 x 2300 x 1600 mm
  • aus Polypropylen, maschinell gewebt aus mehrfarbigem Garn
  • mit Dreieck-/Viereckmuster
  • pflegeleicht und fusselt nicht
  • Geeignet für Fußbodenheizung

Suchbegriffe:
Bodenbelag, Teppich, Empfang, Empfangsbereich

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Wohnausstattung:
Teppich
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
7.5 mm
Länge:
2300 mm
Breite:
1600 mm
Muster:
Dreieck-/Viereckmuster
Material:
Polypropylen
Material Verarbeitung:
maschinell gewebt aus mehrfarbigem Garn
für Bodentyp:
Fußbodenheizung
Teppich Eigenschaft:
pflegeleicht und fusselt nicht
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Bodenbelag, Empfang, Empfangsbereich
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 103,93*
€ 140,61*
7 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 124,42*
€ 150,86*
285 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 120,75*
€ 154,11*
Lager 711
16 Tage
17
Frei Haus
ab € 167,20*
€ 199,00*
€ 2,95*
ab € 174,15*
€ 213,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,00*
€ 236,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,32*
€ 236,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,87*
€ 222,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,51*
€ 216,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,20*
€ 198,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
TCAN160X230MA
ab € 104,07*
Ähnlich
Paperflow
TCAN160X230MC
ab € 103,75*
Ähnlich
Paperflow
TCAN160X230MB
ab € 78,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.