Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI601393 Herst.-Nr.: 601393 EAN/GTIN: 4012700601391 |
| |
|
| | |
| - Wachsknete Knete Plastilin 680
- Werkstoff: Qualitäts-Knetmasse
- Größe (Durchmesser x L): 5 x 205 mm
- Farbe/Farbe des Behälters: weiß/kein
- Zertifikate und Zulassungen: CE-Zeichen
- Packungs-Inhalt: Block mit 1 kg
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.018 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Inhalt: | 1000 g | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pelikan |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,94* | € 8,64* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 5,50* | € 8,65* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 5,55* | € 8,72* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 5,95* | € 9,31* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,93* | € 9,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Gramm (ab € 0,00595* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|