Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI701060 Herst.-Nr.: 701060 EAN/GTIN: 4012700701060 |
| |
|
| | |
| - Signierkreide Wachs-Signierkreide 772/12
- Produktverwendung: glatte Untergründe, Glas, Metall
- Papierhülle vorhanden
- Größe (B x H x L) oder (Durchmesser x L): 12 x 95 mm
- Farbe: schwarz
- Packungs-Inhalt: Schachtel mit 12 Stück
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.155 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pelikan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wachssignierkreide, Ölsignierkreide, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, wachsmaler pelikan, fettstift, signierkreide schwarz, Fettkreide, Markierkreide, Signierstift |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,22* | € 1,22* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,53* | € 1,53* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 10,37* | € 15,35* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 11,12* | € 16,94* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 11,83* | € 32,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,86417* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|