Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signierkreide Wachs schwarz 95mm 772


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-126644023
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     701060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
Signierkreide
Wachs-Signierkreide 772/12. Für glatte Untergründe, wie Glas, Metall. Papierhülle vorhanden. Größe (? x L): 12 x 95 mm. Farbe: schwarz. Schachtel mit 12 Stiften.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Produktverwendung:
glatte Untergründe, Glas, Metall
Durchmesser:
12 mm
Länge:
95 mm
Papierhülle vorhanden:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wachssignierkreide, Ölsignierkreide, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, wachsmaler pelikan, fettstift, signierkreide schwarz, Kreiden, Wachssignierkreiden, Signierkreiden, 13212808
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
156
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,22*
€ 1,22*
Lager 690
156
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,53*
€ 1,53*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 10,37*
€ 15,35*
6 Tage
45
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,12*
€ 16,94*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,83*
€ 32,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 18,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.