Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulmalpinsel S23 Gr. 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schulmalpinsel S23 Gr. 1
Schulmalpinsel S23 Gr. 1
Artikel-Nr.:
     467-#PELI711002
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     711002
EAN/GTIN:
     4012700711007
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Künstler)
Feinhaarpinsel
  • Schulmalpinsel Sorte 23
  • für Deck- und Temperafarben
  • Feinhaarmischung
  • nahtlose Aluminium,zwinge
  • orangefarbener runder Holzstiel
  • Pinselgröße: 1
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Farbe:
orange
Farbname:
orange
konfliktmaterialfrei:
ja
Lackierung:
lackiert
Marke:
Pelikan
Material:
Metall/Holz
Pinselgröße:
1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
204
12
€ 4,99*
ab € 0,36*
€ 0,60*
2 Tage
204
12
€ 5,49*
ab € 0,40*
€ 0,67*
Lager 467
204
12
€ 5,87*
ab € 0,38*
€ 0,67*
1
€ 5,50*
ab € 0,36*
€ 1,67*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 8,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.