Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 467-#PELI722942 Herst.-Nr.: 722942 EAN/GTIN: 4012700722942 |
| |
|
|  |  |
 | - Wachsmalstift 665/8
- Ausführung der Schaftform: dreieckig
- Werkstoff: Wachskreide
- Größe (B x H x L) oder (Durchmesser x L): 11 x 11 x 80 mm
- Papierhülle vorhanden
- Schreibfarbe von Schreibgeräten: 8 Farben
- Zertifikate und Zulassungen: CE-Zeichen
- Packungs-Inhalt: Box mit 8 Stück + 1 Schaber
Weitere Informationen:  |  | Bruttogewicht: | 0.164 kg | Farbe: | sortiert | Farbname: | 8 Farben | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pelikan | Material: | Kreide | Produktbezeichnung: | Dicke Wachsmalstifte | GPSR: | Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Werftstr., 9, 30163, Hannover, Deutschland, www.pelikan.com, info@pelikan.com, +49 3322 26360 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kinderbuntstift, Malkreide, Malkreiden, Straßenkreide, Straßenmalkreide, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, wachsmaler pelikan, malkreide, Malstift, Wachskreide |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,49* | ab € 3,42* | € 5,72* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 3,58* | € 6,00* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,99* | ab € 3,68* | € 6,13* |  |  |  | Lager 467 | |  | |  |  | € 5,87* | ab € 4,04* | € 6,74* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 3,94* | € 6,76* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 467 |  | Versand: Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|