Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachsmalstiftetui wasserfest, 8 Stück, rot


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-565474
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     722942
EAN/GTIN:
     4012700722942
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Wachsmalstift 665/8. Ausführung der Schaftform: dreieckig. Werkstoff: Wachskreide. Größe (B x H x L) oder (? x L): 11 x 11 x 80 mm. Papierhülle vorhanden. Schreibfarbe von Schreibgeräten: 8 Farben. Zertifikate und Zulassungen: CE-Zeichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
8 Farben sortierts
Ausführung:
dreieckig
Durchmesser:
11 mm
Länge:
80 mm
wasservermalbar:
nein
Papierhülle vorhanden:
ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Box mit 8 Stück + 1 Schaber
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
264
pro Satz
€ 5,49*
ab € 3,38*
€ 5,63*
pro Satz
€ 6,78*
ab € 3,51*
€ 5,81*
1 Tag
unbekannt
pro Satz
€ 4,99*
ab € 3,76*
€ 6,20*
pro Satz
€ 6,95*
ab € 3,84*
€ 6,48*
10 Tage
334
pro Satz
€ 5,87*
ab € 4,01*
€ 6,59*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 5,63*
€ 6,70
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 4,99*
€ 5,94
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 4,71*
€ 5,60
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 4,53*
€ 5,39
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 4,35*
€ 5,18
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 3,38*
€ 4,02
pro Satz
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.