Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI806251 Herst.-Nr.: 806251 EAN/GTIN: 4012700806253 |
| |
|
| | |
| - Füllhalter (Patronenfüllsystem) Twist Girly Rose
- Material der Schreibfeder: Edelstahl
- Tintenpatrone: Pelikan 4001, blau
- Kolbentankkonverter verwendbar
- Material des Schaftes: Kunststoff
- gedrehter Look mit ergonomischer Form
- Ausführung der Feder: M
- Farbe des Schaftes: Girly Rose
- Packungs-Inhalt: Füllhalter in Faltschachtel inkl. Tintenpatrone
Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | M | Bruttogewicht: | 0.027 kg | Farbe: | rosa | Farbname: | Girly Rose | Händigkeit: | beidhändig | Kolbenfüllmechanik: | nein | Marke: | Pelikan | Material: | Kunststoff | Schaftfarbe: | Girly Rose | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Füllhalter | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Füllerpatrone, Patronen für Füller, Ersatzfedern, Füller Ersatzfedern, Füllhalter Ersatzfedern, Kolbenfederhalter, Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, Schreiblernfüller, Schulanfangsfüller, Schulfüller, Schreiblernstift, schreiblernfüller pelikan, schreiblernfüller, Federschreiber, Füllhalter, Schreibgerät, Schreiblernfüllhalter, Schulfüllhalter, Tintenfederhalter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 4,67* | € 7,58* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 4,90* | € 8,06* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 5,16* | € 8,31* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 5,51* | € 8,72* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,78* | € 9,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|