Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller 4,2mmx25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Korrekturroller 4,2mmx25m
Korrekturroller 4,2mmx25m
Artikel-Nr.:
     467-#PENTZT54PB
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     ZT54PB
EAN/GTIN:
     4902506064158
Suchbegriffe:
Korrekturband
Schreibmaschinenkorrekturband
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
  • Extra langes Korrekturband, lösungsmittelfrei, für sofort überschreibbare Korrekturen
  • Schattenfrei kopierbar
  • Bandlänge 25m, Bandbreite 4,2mm
Weitere Informationen:
Bandbreite:
4.2 mm
Bandlänge:
25 m
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Korrekturmittelart:
Korrekturroller
Marke:
Pentel
nachfüllbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Korrekturroller, pentel korrekturroller, korrektur roller, korrekturroller 4.2mm breit, Korrektur, Roller, ZT54, ZT54PB
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 4,64*
€ 6,41*
1
€ 5,50*
ab € 5,57*
€ 9,86*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 76,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.