Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenglas Iroshizuku 50ml (tsuki-yo) Moonlight


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenglas Iroshizuku 50ml (tsuki-yo) Moonlight
Tintenglas Iroshizuku 50ml (tsuki-yo) Moonlight
Artikel-Nr.:
     467-#PILO1150TY
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     1150TY
EAN/GTIN:
     4902505367298
Suchbegriffe:
Füllertinte
Füllhalter-Tinte
Füllhaltetinte
Tinte für Füller
  • Tintenglas IROSHIZUKU
  • Behälterart/-inhalt: Glas mit 50 ml
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.31 kg
Farbe:
blau
Farbname:
Moonlight
Marke:
Pilot
Stiftart:
Füllertinte
Weitere Suchbegriffe: Tinte für Füllhalter, füllertinte blau 50 ml, füllertinte blau, füllertinte, Füllfederhaltertinte, Schreibtinte, Tinte, Tintenflakon, Tintenglas, tsuki, tsuki-yo, tsukiyo, yo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.