Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenrollermine BLS-FR7 0,4mm violett Blister mit 3 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Tintenrollermine BLS-FR7 0,4mm violett Blister mit 3 Stück
Tintenrollermine BLS-FR7 0,4mm violett Blister mit 3 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#PILO2261008B3
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2261008B3
EAN/GTIN:
     3131910637783
Suchbegriffe:
Rollerballmine
Tintenkugelschreibermine
Tintenkulimine
Tintenrollermine
  • Tintenrollermine
  • Verwendung für Produkt: Frixion Ball 2260
  • Typbezeichnung der Mine: BLS-FR7
  • Art der Schreibflüssigkeit: Flüssigtinte
  • Ausführung Mine: Edelstahlspitze, 0,4 mm, violett
  • Durch Reibung (reibungswärme >65 Grad C) kann die Schift weggerieben werden und bei Kälte (<15 Grad C) erscheint die Schrift wieder, verpackt in Kunststofffolie
  • Packungs-Inhalt: Blister 3 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Durch Reibung (reibungswärme >65°C) kann die Schift weggerieben werden und bei Kälte (<15°C) erscheint die Schrift wieder, verpackt in Kunststofffolie
dokumentenecht:
nein
Farbe:
violett
lichtbeständig:
nein
Marke:
Pilot
Minensystem:
BLS-FR7
Packungsinhalt:
3 Sück
Schreibfarbe:
violett
Stiftart:
Mine
Strichbreite:
0,4 mm
Weitere Suchbegriffe: pilot rollerballminen 0,4mm, rollerballmine frixion, tintenkugelschreibermine 0,4 mm, 2261, Ersatzmine, Frixion, Frixion-Mine, FrixionMine, Mine, Tintenmine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,92*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,64* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 19,64001*
€ 23,37161
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 19,57002*
€ 23,28832
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,67002*
€ 22,21732
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 17,04*
€ 20,2776
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,53*
€ 19,6707
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 13,92*
€ 16,5648
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pilot
2261007
ab € 1,09*
Ähnlich
Pilot
2261010
ab € 1,21*
Ähnlich
Pilot
2261011
ab € 0,97*
Ähnlich
Pilot
2261006
ab € 1,15*
Ähnlich
Pilot
2261009
ab € 1,14*
Ähnlich
Pilot
2261008
ab € 1,15*
Ähnlich
Pilot
BLS-FR7-L-S3P
ab € 0,89334*
Ähnlich
Pilot
BLS-FR7-BB-S3P
ab € 0,99*
Ähnlich
Pilot
BLS-FR7-BN-S3P
ab € 1,00*
Ähnlich
Pilot
BLS-FR7-LB-S3P
ab € 0,97*
Ähnlich
Pilot
BLS-FR7-O-S3P
ab € 0,97*
Ähnlich
Pilot
BLS-FR7-P-S3P
ab € 1,02*
Ähnlich
Pilot
BLS-FR7-R-S3P
ab € 1,07*
Ähnlich
Pilot
BLS-FR7-B-S3P
ab € 1,11*
Ähnlich
Pilot
BLS-FR7-V-S3P
ab € 0,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.