Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserschreiber Drawing Pen 0,28mm Rundspitze schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Faserschreiber Drawing Pen 0,28mm Rundspitze schwarz
Faserschreiber Drawing Pen 0,28mm Rundspitze schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#PILO4111001
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4111001
EAN/GTIN:
     4902505086304
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Faserschreiber Drawing Pen, SW-DR-01
  • Schaftmaterial: Kunststoff
  • Schaftfarbe: schwarz
  • Pigmenttinte: schnelltrocknend, lichtbeständig, wasserfest
  • Polyacetatspitze
  • für technisches Zeichnen
  • schablonengeeignet
  • Strichstärke: 0,28 mm
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte wasserfest
Bruttogewicht:
0.009 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
schwarz
Marke:
Pilot
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
schwarz
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Faserschreiber
Strichbreite:
0,28 mm
wasserfest:
ja
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, fineliner schwarz, feinschreiber, faserschreiber pilot, Faserstift, Kinderfasermaler, Malstift
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 1,56*
€ 2,21*
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 1,61*
€ 2,30*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 27,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.