Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserschreiber Drawing Pen 0,5mm Rundspitze blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Faserschreiber Drawing Pen 0,5mm Rundspitze blau
Faserschreiber Drawing Pen 0,5mm Rundspitze blau
Artikel-Nr.:
     467-#PILO4115003
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4115003
EAN/GTIN:
     4902505086434
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Faserschreiber Drawing Pen, SW-DR-05
  • Schaftmaterial: Kunststoff
  • Schaftfarbe: schwarz
  • Pigmenttinte: schnelltrocknend, lichtbeständig, wasserfest
  • Polyacetatspitze
  • für technisches Zeichnen
  • schablonengeeignet
  • Strichstärke: 0,5 mm
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte wasserfest
Bruttogewicht:
0.009 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
blau
Marke:
Pilot
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
blau
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Faserschreiber
Strichbreite:
0,5 mm
wasserfest:
ja
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, faserschreiber pilot, feinschreiber, Faserstift, Kinderfasermaler, Malstift
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 18,57828*
€ 26,42832*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 22,44*
€ 31,96008*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,96008*
€ 38,0325
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,64004*
€ 37,65165
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,20004*
€ 35,93805
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,77*
€ 34,2363
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,95004*
€ 33,26055
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,80004*
€ 33,08205
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,44*
€ 26,7036
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.