Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#POST2014S Herst.-Nr.: 2014-S EAN/GTIN: 4001895915383 |
| |
|
| | |
| - Haftnotiz Super Sticky Würfel
- Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm
- Ausführung des Papiertyps: elementar chlorfrei gebleicht
- Extrastarke Haftung auf schwierigen Oberflächen, wie z. B. Holz, Glas, Kunststoff, rückstandsfrei wiederablösbar, hakenfähig
- Größe (B x H x T) oder Format: 76 x 45 x 76 mm
- Farbe: narzissengelb
- Anzahl der Blätter: 270 Blatt
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Extrastarke Haftung auf schwierigen Oberflächen, wie z. B. Holz, Glas, Kunststoff, rückstandsfrei wiederablösbar, hakenfähig | Blattanzahl: | 270 Blatt | Breite: | 76 mm | Bruttogewicht: | 1.6620 kg | Farbe: | narzissengelb | Höhe: | 45 mm | Marke: | Post-it | Papiergewicht: | 70 g/qm | Tiefe: | 76 mm | Umweltzeichen: | PEFC | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizen, Haftnotizpapier, Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, post-it® super sticky notes haftnotizen, haftnotiz, Farbige, it, Markieren, Notes, Notieren, Notizblock, Post, Post-it, Postit, Sticky, Super |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,97* | € 4,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,00* | € 4,95* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,99* | € 4,97* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,96* | € 5,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 3,15* | € 5,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 270 Blätter (ab € 0,01108* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|