Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock Super Sticky Würfel, 76x76mm, 270 Blatt, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-481170008
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2014-S
EAN/GTIN:
     4001895915383
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
Haftnotiz
Haftnotizblock
Würfel, Super Sticky, 1 Block 270 Blatt, Format 76x76mm, PEFC zertifiziert. Farbe gelb. Haftnotizen mit extra starker hafkraft - haften stärker und länger.
Weitere Informationen:
Farbe:
narzissengelb
Breite:
76 mm
Höhe:
76 mm
Packungsinhalt:
270 Blatt
Material:
Papier
Grammatur:
70 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizen, Haftnotizpapier, Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, post-it® super sticky notes haftnotizen, haftnotiz, haftnotiz post-it 76x76mm, post-it haftnotiz, 3M, Post-it, post it notes, 3M post it, 3M post it note, 3M post it notes, post-its, post it, postit, notitzzettel, 3m post its, postits, post its, 3M Haftn
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
287
1
€ 5,95*
ab € 2,97*
€ 4,92*
Lager 690
52
1
€ 5,49*
ab € 3,00*
€ 4,95*
12 Tage
52
1
€ 5,87*
ab € 2,99*
€ 4,97*
1
€ 6,95*
ab € 2,96*
€ 5,03*
2 Tage
83
1
€ 2,90*
ab € 3,15*
€ 5,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
1 Stück enthält 270 Blätter (ab € 0,01112* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.