Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender Plan Note 15 15x21cm Pastell Grün 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender Plan Note 15 15x21cm Pastell Grün 2025
Buchkalender Plan Note 15 15x21cm Pastell Grün 2025
Buchkalender Plan Note 15 15x21cm Pastell Grün 2025
Buchkalender Plan Note 15 15x21cm Pastell Grün 2025
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_155004Q
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     155004Q
EAN/GTIN:
     3371010461127
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Weißes Papier
  • Grauer Druck
  • 16 Monate: September bis Dezember
  • Horizontaler Wochenplaner auf der linken Seite und Notizen auf der rechten Seite
  • 208 Seiten
  • Mit Monatsindex an der Seite
  • Mehrsprachig, Bereich Organisation
  • Eingebundes Adressverzeichnis
  • Wissenswerte Informationen
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
208
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattformat:
15x21cm
Breite des Blattes:
150 mm
Bruttogewicht:
0.356 kg
Eckperforation:
nein
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
grün
Höhe des Blattes:
210 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
weiß
Umweltzeichen:
PEFC
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, buchkalender quo vadis 1w/2s, buchkalender, buchkalender 1 woche auf 2 seiten, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Wochenkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.