Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender Eurotime 16 9x16cm Kraft Pflanze 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender Eurotime 16 9x16cm Kraft Pflanze 2025
Taschenkalender Eurotime 16 9x16cm Kraft Pflanze 2025
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_160805B
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     160805B
EAN/GTIN:
     3660942083690
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Taschenkalender Eurotime 16
  • 1 Woche auf 2 Seiten
  • horizontale Wochenanordnung
  • elfenbeinfarbenes Papier
  • 2-farbiger Druck
  • 4-sprachig. Französisch, Englisch, Deutsch, Niederländisch
  • 12 Monate: Mitte Dezember bis Dezember
  • von 7:00 Uhr bis 20:00 Uhr
  • wissenswerte Informationen
  • auswechselbares Adressverzeichnis mit Index
  • Weißschnitt
  • 90x160mm
  • Einband: Kraft Pflanze - Kraftkarton mit Goldprägung
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattformat:
8,5x16cm
Breite des Blattes:
85 mm
Bruttogewicht:
0.06 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Karton
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Höhe des Blattes:
160 mm
Kalenderart:
Kalendarium
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
elfenbeinfarben
Sprachen:
D, GB, F, NL
Umweltzeichen:
PEFC
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-20:00 Uhr
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: taschen-planer 1 woche/2 seiten, taschen kalender, taschenkalender quo vadis, 16, Eurotime, Kalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.