Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timer PVC-Trennblätter 7-teilig 105x172mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Timer PVC-Trennblätter 7-teilig 105x172mm
Timer PVC-Trennblätter 7-teilig 105x172mm
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_18222E
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     18222E
EAN/GTIN:
     3130630182221
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
trennblatt sortiert
trennblatt
  • Timer PVC-Trennblätter
  • 7-teilig
  • 105x172mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
105x172mm
Breite des Blattes:
105 mm
Bruttogewicht:
0.045 kg
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
mehrfarbig
Höhe des Blattes:
172 mm
Kalenderart:
Formulare
Marke:
Quo Vadis
Verwendung für Kalenderjahr:
immerwährend
Weitere Suchbegriffe: Kalender, Organizer, Terminkalender, Terminplaner, Zeitplaner, Zeitplansystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,04* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.