Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timer Kalender 1 Woche / 1 Seite 9,2x17cm 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timer Kalender 1 Woche / 1 Seite 9,2x17cm 2025
Timer Kalender 1 Woche / 1 Seite 9,2x17cm 2025
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_18644E
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     18644E
EAN/GTIN:
     3660942004589
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
  • Timer Kalender
  • 1 Woche / 1 Seite
  • 92x170mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
9,2x17cm
Breite des Blattes:
92 mm
Bruttogewicht:
0.07 kg
Einbandmaterial:
Leder
Einteilung:
1 Woche/Seite
Höhe des Blattes:
170 mm
Kalendarium im Lieferumfang:
ja
Kalenderart:
Kalendarium
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
elfenbeinfarben
Umweltzeichen:
PEFC
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, jahreskalender 2025, jahreskalender, jahreskalender quo vadis, Kalender, Organizer, Terminkalender, Terminplaner, Zeitplaner, Zeitplansystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.