Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monatskalender Plain 10x15cm Impala 1 Monat/2 Seiten schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monatskalender Plain 10x15cm Impala 1 Monat/2 Seiten schwarz 2025
Monatskalender Plain 10x15cm Impala 1 Monat/2 Seiten schwarz 2025
Monatskalender Plain 10x15cm Impala 1 Monat/2 Seiten schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_195033Q
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     195033Q
EAN/GTIN:
     3371010129812
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • 1 Monat auf 2 Seiten
  • Monatsindex
  • Weißes Papier
  • 2-farbiger Druck
  • 12 Monate: Januar bis Dezember
  • Geheftet
  • Wissenswerte Informationen
  • Auswechselbares Adressenverzeichnis mit Index plastifiziert
  • Auswechselbar
  • Einband: Impala Kunststoff
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
40
Art der Bindung:
geheftet
Blattformat:
10x15cm
Breite des Blattes:
100 mm
Bruttogewicht:
0.08 kg
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Monat/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe des Blattes:
150 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zertifikat:
PEFC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,15*
€ 7,74*
€ 6,95*
ab € 4,52*
€ 8,14*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.