Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalender Italnote S 8,8x17cm Impala schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalender Italnote S 8,8x17cm Impala schwarz 2025
Kalender Italnote S 8,8x17cm Impala schwarz 2025
Kalender Italnote S 8,8x17cm Impala schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_219083Q
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     219083Q
EAN/GTIN:
     3371010135868
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Horizontale Wochenanordnung mit 1 Seite für Notizen
  • Mehrsprachig: Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch
  • Elfenbeinfarbenes Papier
  • 2-farbiger Druck
  • 13 Monate: Dezember bis Dezember
  • Von 8.00 Uhr bis 19.00 Uhr
  • Spiralbindung
  • Farbige Landkarten
  • Auswechselbares Adressenverzeichnis mit Index
  • Einband: Impala Kunststoff
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
144
Art der Bindung:
Spiralbindung
Blattformat:
8,8x17cm
Breite des Blattes:
88 mm
Bruttogewicht:
0.125 kg
Datumschieber vorhanden:
schwarz
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe des Blattes:
170 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
elfenbeinfarben
Papiergewicht:
60 g/qm
Sprachen:
D, GB, F, NL,
Umweltzeichen:
PEFC
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
8:00-19:00 Uhr
Zertifikat:
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quo Vadis
219007Q
ab € 6,73*
Zubehör
Quo Vadis
730002Q
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.