Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender Prenote A4 Montebello marineblau 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender Prenote A4 Montebello marineblau 2025
Buchkalender Prenote A4 Montebello marineblau 2025
Buchkalender Prenote A4 Montebello marineblau 2025
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_24321Q
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     24321Q
EAN/GTIN:
     3371010426867
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Kalender Prenote Montebello 210x297mm
  • weißes Papier
  • mit wissenswerten Informationen
  • farbige Landkarten
  • auswechselbares Adressverzeichnis mit Index
  • Vollrindsleder
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattformat:
A4
Breite des Blattes:
210 mm
Bruttogewicht:
0.913 kg
Einbandmaterial:
Leder
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
marineblau
Farbname:
marineblau
Höhe des Blattes:
297 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
weiß
Umweltzeichen:
PEFC
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-20:00 Uhr
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, buchkalender a4 1w/2s, buchkalender a4, buchkalender, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Tagebuchkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,68*
€ 175,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,07*
€ 173,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,52*
€ 167,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,60*
€ 141,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,92*
€ 136,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,85*
€ 127,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quo Vadis
024003Q
ab € 16,60*
Zubehör
Quo Vadis
716014Q
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.